Legrand - Dimmer nyomógombos, 2 vezetékes - minden lámpatípushoz SN011554 - 752162
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Működtetés módja - nyomóbillentyű
Összeállítás - alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája - univerzális
Dimmelés fázis-kivágás - Nem
Dimmelés fázis-bevágás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3414970465177
Sonepar cikkszám
SN011554
Gyártói cikkszám
752162
Gyártói típuskód
Valena Life 752162
Működtetés módja:
nyomóbillentyű
Összeállítás:
alapelem központi fedőlappal
Terhelés fajtája:
univerzális
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Soros fényszabályzó kapcsoló:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Mellékállomás bemenetek:
Igen
App-vezérlés Bluetooth-on keresztül:
Nem
Használható billentyűvel:
Igen
Fényérték memória:
Igen
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
240-240 V
Használható jelenlétjelzővel:
Nem
Használható mozgásérzékelővel:
Nem
Használható rádió frekvenciás (RF) távirányítóval:
Igen
Anyag:
műanyag
Használható időkapcsolóval/időzítővel:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Használható IR-gombbal:
Nem
Névleges ohmos terhelés:
3-400 W
Halogénmentes:
Igen
Felület kivitele:
fényes
Névleges kapacitív terhelés:
3-400 VA
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Névleges induktív terhelés:
3-400 VA
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék mélysége:
32.1 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlő feszültség:
90-253 V
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9003
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Ütésállóság (IK):
IK02
Frekvencia:
47-53 Hz
Érkeresztmetszet:
2.5-2.5 mm2
Készülék szélessége:
74.7 mm
Készülék magassága:
74.7 mm