Legrand - DLP 4 részes külső könyök 50x170-es csatornához SX067382 - 010638
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060106386
Sonepar cikkszám
SX067382
Gyártói cikkszám
010638
Gyártói típuskód
DLP 010638
Szín:
fehér
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Kivitel:
alsó rész
Szög:
60-120 °
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
DLP 4 részes külső könyök 50x170-es csatornához