Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP állítható elágazóelem bepattintható kábelcsatornához 80x50mm / 105x50mm / 130x50mm SN119268 - 075681

MásolásMásolás
Legrand - DLP állítható elágazóelem bepattintható kábelcsatornához 80x50mm / 105x50mm / 130x50mm SN119268

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 130 mm

  • Fedél részek száma - 1

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

  • Szimmetrikus - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060756819

Sonepar cikkszám

SN119268

Gyártói cikkszám

075681

Gyártói típuskód

DLP 075681

Szélesség:

130 mm

Fedél részek száma:

1

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Szimmetrikus:

Nem

Mélység:

50 mm

Leágazás szélessége:

130 mm

Kivitel:

egyéb

Fedél szélessége 1:

45 mm

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Ütésállóság (IK):

egyéb

Alsó perforáció:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

DLP állítható elágazóelem bepattintható kábelcsatornához 80x50mm / 105x50mm / 130x50mm