Legrand - DLP alu belkönyök 50x195 2 rekesz SN056800 - 011229
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 195 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 89-94 °
Szín - egyéb
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056800
Gyártói cikkszám
011229
Gyártói típuskód
DLP 011229
Szélesség:
195 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
89-94 °
Szín:
egyéb
Anyag:
alumínium
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 1:
85 mm
Fedél szélessége 2:
85 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
DLP alu belkönyök 50x195 2 rekesz