Legrand - DLP alu belkönyök 65x150 1 rekesz SN056803 - 011224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 89-94 °
Szín - egyéb
Anyag - alumínium
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060112240
Sonepar cikkszám
SN056803
Gyártói cikkszám
011224
Gyártói típuskód
011224
Szélesség:
150 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
89-94 °
Szín:
egyéb
Anyag:
alumínium
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
65 mm
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 1:
130 mm
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
DLP alu belkönyök 65x150 1 rekesz