Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - DLP alu fedél 130 mm SN056806 - 011113

MásolásMásolás
Legrand - DLP alu fedél 130 mm SN056806

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 180 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - sima

  • Anyag - alumínium

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060111137

Sonepar cikkszám

SN056806

Gyártói cikkszám

011113

Gyártói típuskód

DLP 011113

Szélesség:

180 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

sima

Anyag:

alumínium

Szín:

alumínium

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Fedél rögzítése:

felpattintható

Halogénmentes:

Igen

Felület:

anodizált/eloxált

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

DLP alu fedél 130 mm