Legrand - DLP alu hármas keret O60 szerelvény 130 mm fedélhez IP40 SN055476 - 011173
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 3
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 3
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060111731
Sonepar cikkszám
SN055476
Gyártói cikkszám
011173
Gyártói típuskód
011173
Egységek száma:
3
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
3
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
3
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
272 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
135 mm
Beépítési szélesség:
130 mm
Mélység:
5.5 mm