Legrand - DLP alu kanyarelem 60x105 SN056809 - 011242
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 105 mm
Szín - alumínium
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060112424
Sonepar cikkszám
SN056809
Gyártói cikkszám
011242
Gyártói típuskód
DLP 011242
Szélesség:
105 mm
Szín:
alumínium
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Fedél szélessége 1:
0 mm
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem