Legrand - DLP alu külkönyök 50x105 SN056813 - 011232
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 105 mm
Szín - egyéb
Szimmetrikus - Igen
Anyag - alumínium
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060112325
Sonepar cikkszám
SN056813
Gyártói cikkszám
011232
Gyártói típuskód
DLP 011232
Szélesség:
105 mm
Szín:
egyéb
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
alumínium
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
89-94 °
Fedél szélessége 1:
85 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
DLP alu külkönyök 50x105