Legrand - DLP alu külkönyök 60x105 SN056819 - 011233
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 105 mm
Szín - egyéb
Szimmetrikus - Igen
Anyag - alumínium
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056819
Gyártói cikkszám
011233
Gyártói típuskód
011233
Szélesség:
105 mm
Szín:
egyéb
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
alumínium
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
65 mm
Fedél részek száma:
0
Kivitel:
alsó rész
Szög:
89-94 °
Fedél szélessége 1:
85 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
DLP alu külkönyök 60x105