Legrand - DLP alu külkönyök 65x150 1 rekesz SN056820 - 011235
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 150 mm
Szín - egyéb
Szimmetrikus - Igen
Anyag - alumínium
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060112356
Sonepar cikkszám
SN056820
Gyártói cikkszám
011235
Gyártói típuskód
011235
Szélesség:
150 mm
Szín:
egyéb
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
alumínium
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
65 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
89-94 °
Fedél szélessége 1:
130 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
DLP alu külkönyök 65x150 1 rekesz