Legrand - DLP alu külkönyök 65x195 2 rekesz SN056823 - 011241
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 195 mm
Szín - egyéb
Szimmetrikus - Igen
Anyag - alumínium
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056823
Gyártói cikkszám
011241
Gyártói típuskód
011241
Szélesség:
195 mm
Szín:
egyéb
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
alumínium
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
65 mm
Fedél részek száma:
0
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
89-94 °
Fedél szélessége 1:
85 mm
Fedél szélessége 2:
85 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
anodizált/eloxált
Védőfóliával:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
DLP alu külkönyök 65x195 2 rekesz