Legrand - DLP alu négyes keret O60 szerelvény 130 mm fedélhez IP40 SN055477 - 011174
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Egységek száma - 4
Szerelési irány - vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen - 4
Anyag - műanyag
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060111748
Sonepar cikkszám
SN055477
Gyártói cikkszám
011174
Gyártói típuskód
011174
Egységek száma:
4
Szerelési irány:
vízszintes és függőleges
Egységek száma vízszintesen:
4
Anyag:
műanyag
Szín:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Nem
Egységek száma függőlegesen:
4
Alkalmas eszközbeépítő csatornához:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Beépítésre alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmas padlódobozhoz:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Felület:
egyéb
Szélesség:
343 mm
Áttetsző:
Nem
Magasság:
135 mm
Beépítési szélesség:
130 mm
Mélység:
5.5 mm