Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP alu T-elem 50x150/195 65 mm fedélhez SN056826 - 011252

MásolásMásolás
Legrand - DLP alu T-elem 50x150/195 65 mm fedélhez SN056826

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 105 mm

  • Fedél részek száma - 0

  • Szín - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Szimmetrikus - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060112523

Sonepar cikkszám

SN056826

Gyártói cikkszám

011252

Gyártói típuskód

DLP 011252

Szélesség:

105 mm

Fedél részek száma:

0

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szimmetrikus:

Igen

Mélység:

50 mm

Leágazás szélessége:

105 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Fedél szélessége 1:

0 mm

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

DLP alu T-elem 50x150/195 65 mm fedélhez