Legrand - DLP alu T-elem 60x105 SN056828 - 011250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 105 mm
Fedél részek száma - 0
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060112509
Sonepar cikkszám
SN056828
Gyártói cikkszám
011250
Gyártói típuskód
DLP 011250
Szélesség:
105 mm
Fedél részek száma:
0
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
50 mm
Leágazás szélessége:
105 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
DLP alu T-elem 60x105