Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP alu takaróelem 65 mm fedélhez SN056824 - 011162

MásolásMásolás
Legrand - DLP alu takaróelem 65 mm fedélhez SN056824

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék beépítőcsatorna szélessége - 50 mm

  • Alak - szimmetrikus

  • Szín - egyéb

  • Rögzítés módja - felpattintható

  • Fedél szélessége - 65 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060111625

Sonepar cikkszám

SN056824

Gyártói cikkszám

011162

Gyártói típuskód

DLP 011162

Készülék beépítőcsatorna szélessége:

50 mm

Alak:

szimmetrikus

Szín:

egyéb

Rögzítés módja:

felpattintható

Fedél szélessége:

65 mm

Anyag:

műanyag

Kivitel:

csatornavájat-elfedés

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

RAL-szám:

9003

DLP alu takaróelem 65 mm fedélhez