Legrand - DLP alu takaróelem csatornához 60x105 SN056825 - 011191
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 105 mm
Alak - aszimmetrikus
Szín - egyéb
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 65 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060111915
Sonepar cikkszám
SN056825
Gyártói cikkszám
011191
Gyártói típuskód
DLP 011191
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
105 mm
Alak:
aszimmetrikus
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
65 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
RAL-szám:
9003
DLP alu takaróelem csatornához 60x105