Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP alu végzáró 50x195 SN056830 - 011161

MásolásMásolás
Legrand - DLP alu végzáró 50x195 SN056830

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 195 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Kivitel - szimmetrikus

  • Szín - egyéb

  • Rögzítés módja - csavarozós

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060111618

Sonepar cikkszám

SN056830

Gyártói cikkszám

011161

Gyártói típuskód

DLP 011161

Szélesség:

195 mm

Mélység:

50 mm

Kivitel:

szimmetrikus

Szín:

egyéb

Rögzítés módja:

csavarozós

Anyag:

műanyag

Alkalmas:

bal/jobb

Toldás takaró:

Igen

RAL-szám:

9003

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

egyéb

Védőfóliával:

Nem

DLP alu végzáró 50x195