Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP belő könyök elem bepattintható kábelcsatornához, állítható belső szög: 80-120° 180 x 50 mm, fehér SN119253 - 075626

MásolásMásolás
Legrand - DLP belő könyök elem bepattintható kábelcsatornához, állítható belső szög: 80-120° 180 x 50 mm, fehér SN119253

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 180 mm

  • Alak - szimmetrikus

  • Szög - 80-100 °

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060756260

Sonepar cikkszám

SN119253

Gyártói cikkszám

075626

Gyártói típuskód

DLP 075626

Szélesség:

180 mm

Alak:

szimmetrikus

Szög:

80-100 °

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

alsó rész

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Mélység:

50 mm

Fedél részek száma:

0

Fedél szélessége 1:

0 mm

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Ütésállóság (IK):

egyéb

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

DLP belő könyök elem bepattintható kábelcsatornához, állítható belső szög: 80-120° 180 x 50 mm, fehér