Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP belső könyök elem bepattintható kábelcsatornához, állítható 105x50 SN125475 - 075622

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DLP belső könyök elem bepattintható kábelcsatornához, állítható 105x50 SN125475

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 105 mm

  • Alak - szimmetrikus

  • Szög - 80-100 °

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN125475

Gyártói cikkszám

075622

Gyártói típuskód

DLP 075622

Szélesség:

105 mm

Alak:

szimmetrikus

Szög:

80-100 °

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

alsó rész

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Mélység:

50 mm

Fedél részek száma:

0

Fedél szélessége 1:

0 mm

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9003

Ütésállóság (IK):

egyéb

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

DLP belső könyök elem bepattintható kábelcsatornához, állítható 105x50