Legrand - DLP belső könyök elem bepattintható kábelcsatornához, állítható belső szög: 80 -120°, 130 x 50 mm, alumínium SX072763 - 603824
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 80-120 °
Szín - alumínium
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066038247
Sonepar cikkszám
SX072763
Gyártói cikkszám
603824
Gyártói típuskód
DLP 603824
Szélesség:
130 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
80-120 °
Szín:
alumínium
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
DLP belső könyök elem bepattintható kábelcsatornához, állítható belső szög: 80 -120°, 130 x 50 mm, alumínium