Legrand - DLP belső könyök elem bepattintható kábelcsatornához, állítható belső szög: 80 -120°, 145 x 50 mm, fehér SX069299 - 075624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 145 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 80-100 °
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060756246
Sonepar cikkszám
SX069299
Gyártói cikkszám
075624
Gyártói típuskód
DLP 075624
Szélesség:
145 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
80-100 °
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Ütésállóság (IK):
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C