Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP bepattintható csatornához adapter, moduláris készülékhez SN119271 - 031069

MásolásMásolás
Legrand - DLP bepattintható csatornához adapter, moduláris készülékhez SN119271

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szín - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Jelölési mező - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060310691

Sonepar cikkszám

SN119271

Gyártói cikkszám

031069

Gyártói típuskód

DLP 031069

Kivitel:

egyéb

Szín:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Jelölési mező:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

DLP bepattintható csatornához adapter, moduláris készülékhez