Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP bepattintható csatornához vagy energiaoszlophoz adapter, moduláris készülékekhez, alumínium IP20 SX068346 - 030787

MásolásMásolás
Legrand - DLP bepattintható csatornához vagy energiaoszlophoz adapter, moduláris készülékekhez, alumínium IP20 SX068346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szín - szürke

  • Ház anyaga - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Jelölési mező - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060307875

Sonepar cikkszám

SX068346

Gyártói cikkszám

030787

Gyártói típuskód

DLP 030787

Kivitel:

egyéb

Szín:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Jelölési mező:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

DLP bepattintható csatornához vagy energiaoszlophoz adapter, moduláris készülékekhez, alumínium IP20