Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP bepattintható csatornához vagy energiaoszlophoz adapter, moduláris készülékekhez, fekete SX072944 - 653075

MásolásMásolás
Legrand - DLP bepattintható csatornához vagy energiaoszlophoz adapter, moduláris készülékekhez, fekete SX072944

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - üres

  • Szín - fekete

  • Ház anyaga - műanyag

  • Felület - kezeletlen

  • Jelölési mező - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414971195134

Sonepar cikkszám

SX072944

Gyártói cikkszám

653075

Gyártói típuskód

DLP 653075

Kivitel:

üres

Szín:

fekete

Ház anyaga:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Jelölési mező:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

DLP bepattintható csatornához vagy energiaoszlophoz adapter, moduláris készülékekhez, fekete