Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP bepattintható kábelcsatorna, 105 x 50 mm, 1 rekeszes, 45 mm-es fedéllel, 2 m, fehér SN112336 - 075602

MásolásMásolás
Legrand - DLP bepattintható kábelcsatorna, 105 x 50 mm, 1 rekeszes, 45 mm-es fedéllel, 2 m, fehér SN112336

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 105 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112336

Gyártói cikkszám

075602

Gyártói típuskód

DLP 075602

Szélesség:

105 mm

Mélység:

50 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek a termékkel szállítva:

Igen

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

45 mm

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

9003

Felület:

kezeletlen

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

kilyukasztott

Ütésállóság (IK):

IK07

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Behelyezhető válaszfalak száma:

1

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Fedél részek száma:

1

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Építési forma négyzetes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Alsó perforáció:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

4098 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

-5-60 °C

DLP bepattintható kábelcsatorna, 105 x 50 mm, 1 rekeszes, 45 mm-es fedéllel, 2 m, fehér