Nem visszaküldhető

Legrand - DLP bepattintható kábelcsatorna, 130 x 50 mm, 1 rekeszes, 2 m, alumínium SN135559 - 603813

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DLP bepattintható kábelcsatorna, 130 x 50 mm, 1 rekeszes, 2 m, alumínium SN135559

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 130 mm

  • Mélység - 50 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - alumínium

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 12 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066038131

Sonepar cikkszám

SN135559

Gyártói cikkszám

603813

Gyártói típuskód

DLP 603813

Szélesség:

130 mm

Mélység:

50 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

alumínium

Szín:

alumínium

Fedél részek a termékkel szállítva:

Nem

Szimmetrikus:

Igen

Fedél szélessége 1:

45 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

anodizált/eloxált

Kivitelezés hátfal (belső oldal):

kilyukasztott

Ütésállóság (IK):

IK07

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

Csatornaösszekötővel:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Fedél részek száma:

2

Fedél szélessége 2:

45 mm

Építési forma négyzetes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Védőfóliával:

Igen

Alsó perforáció:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

5479 mm2

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

DLP bepattintható kábelcsatorna, 130 x 50 mm, 1 rekeszes, 2 m, alumínium