Legrand - DLP bepattintható kábelcsatorna, 130 x 50 mm, 2 rekeszes, válaszfallal, 2 x 45 mm-es fedéllel, 2 m, fehér SX067373 - 075603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 130 mm
Mélység - 50 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
12 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060756031
Sonepar cikkszám
SX067373
Gyártói cikkszám
075603
Gyártói típuskód
DLP 075603
Szélesség:
130 mm
Mélység:
50 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
45 mm
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9003
Felület:
kezeletlen
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Ütésállóság (IK):
IK07
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Fedél részek száma:
2
Fedél szélessége 2:
45 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
4884 mm2
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C