Legrand - DLP csatorna összekötő elem bepattintható kábelcsatornához, 105 x 50 mm, fehér SN112337 - 075662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 105 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112337
Gyártói cikkszám
075662
Gyártói típuskód
DLP 075662
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
105 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
45 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
DLP csatorna összekötő elem bepattintható kábelcsatornához, 105 x 50 mm, fehér