Legrand - DLP csatorna összekötő elem bepattintható kábelcsatornához, 145 x 50 mm, fehér IP20 SX069305 - 075663
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 145 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 45 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060756635
Sonepar cikkszám
SX069305
Gyártói cikkszám
075663
Gyártói típuskód
DLP 075663
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
145 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
45 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
csatornavájat-elfedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
DLP csatorna összekötő elem bepattintható kábelcsatornához, 145 x 50 mm, fehér IP20