Legrand - DLP eco mini 15x10mm Forix csatlakozóelem SN122555 - 638107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 15 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - öntapadós
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN122555
Gyártói cikkszám
638107
Gyártói típuskód
DLP ECO 638107
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
15 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
öntapadós
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
10 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
DLP eco mini 15x10mm Forix csatlakozóelem