Legrand - DLP eco mini 20x12mm Forix csatlakozóelem SN121153 - 638127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 24 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - öntapadós
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970576002
Sonepar cikkszám
SN121153
Gyártói cikkszám
638127
Gyártói típuskód
DLP ECO 638127
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
24 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
öntapadós
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
14 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
DLP eco mini 20x12mm Forix csatlakozóelem