Legrand - DLP eco mini belső könyök 40x40 mm (átmenetileg nem rendelhető) SN056837 - 638181
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 40 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381817
Sonepar cikkszám
SN056837
Gyártói cikkszám
638181
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638181
Magasság:
40 mm
Szélesség:
40 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Védettség (IP):
egyéb
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Ütésállóság (IK):
egyéb
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
DLP eco mini belső könyök 40x40 mm