Legrand - DLP eco mini belső könyök 60x20 mm SN056839 - 638171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 60 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381718
Sonepar cikkszám
SN056839
Gyártói cikkszám
638171
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638171
Magasság:
20 mm
Szélesség:
60 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
DLP eco mini belső könyök 60x20 mm