Legrand - DLP eco mini csatlakozó elem Forix szerelvényhez 16x16 mm SN115451 - 638137
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 16 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - öntapadós
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970575975
Sonepar cikkszám
SN115451
Gyártói cikkszám
638137
Gyártói típuskód
DLP ECO 638137
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
16 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
öntapadós
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
16 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
DLP eco mini csatlakozó elem Forix szerelvényhez 16x16 mm