Legrand - DLP eco mini kanyarelem 15x10 mm SN056840 - 638103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 10 mm
Szélesség - 15 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381039
Sonepar cikkszám
SN056840
Gyártói cikkszám
638103
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638103
Magasság:
10 mm
Szélesség:
15 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
DLP eco mini kanyarelem 15x10 mm