Legrand - DLP eco mini kanyarelem 16x16 mm SN056841 - 638113
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 16 mm
Szélesség - 16 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066381138
Sonepar cikkszám
SN056841
Gyártói cikkszám
638113
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638113
Magasság:
16 mm
Szélesség:
16 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
DLP eco mini kanyarelem 16x16 mm