Legrand - DLP eco mini kanyarelem 20x12 mm SN056842 - 638123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 12 mm
Szélesség - 20 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381237
Sonepar cikkszám
SN056842
Gyártói cikkszám
638123
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638123
Magasság:
12 mm
Szélesség:
20 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
DLP eco mini kanyarelem 20x12 mm