Legrand - DLP eco mini kanyarelem 24x14 mm (Átmenetileg nem rendelhető!) SN056843 - 638133
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 14 mm
Szélesség - 24 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381336
Sonepar cikkszám
SN056843
Gyártói cikkszám
638133
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638133
Magasság:
14 mm
Szélesség:
24 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
DLP eco mini kanyarelem 24x14 mm