Legrand - DLP eco mini kanyarelem 50x20 mm SN056847 - 638163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 50 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066381633
Sonepar cikkszám
SN056847
Gyártói cikkszám
638163
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638163
Magasság:
20 mm
Szélesség:
50 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
DLP eco mini kanyarelem 50x20 mm