Legrand - DLP eco mini kanyarelem 60x20 mm SN056848 - 638173
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 60 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066381732
Sonepar cikkszám
SN056848
Gyártói cikkszám
638173
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638173
Magasság:
20 mm
Szélesség:
60 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Védettség (IP):
egyéb
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Ütésállóság (IK):
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
DLP eco mini kanyarelem 60x20 mm