Legrand - DLP eco mini külső könyök 15x10 mm SN056849 - 638102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 10 mm
Szélesség - 15 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381022
Sonepar cikkszám
SN056849
Gyártói cikkszám
638102
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638102
Magasság:
10 mm
Szélesség:
15 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Védőfóliával:
Nem
DLP eco mini külső könyök 15x10 mm