Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP eco mini külső könyök 16x16 mm SN056850 - 638112

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DLP eco mini külső könyök 16x16 mm SN056850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 16 mm

  • Szélesség - 16 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

  • Kivitel - búraforma

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245066381121

Sonepar cikkszám

SN056850

Gyártói cikkszám

638112

Gyártói típuskód

DLP eco mini 638112

Magasság:

16 mm

Szélesség:

16 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

búraforma

Szög:

90-90 °

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Védőfóliával:

Nem

DLP eco mini külső könyök 16x16 mm