Legrand - DLP eco mini külső könyök 20x12 mm SN056851 - 638122
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 12 mm
Szélesség - 20 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381220
Sonepar cikkszám
SN056851
Gyártói cikkszám
638122
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638122
Magasság:
12 mm
Szélesség:
20 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Védőfóliával:
Nem
DLP eco mini külső könyök 20x12 mm