Legrand - DLP eco mini külső könyök 24x14 mm (Átmenetileg nem rendelhető!) SN056852 - 638132
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 14 mm
Szélesség - 24 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381329
Sonepar cikkszám
SN056852
Gyártói cikkszám
638132
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638132
Magasság:
14 mm
Szélesség:
24 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Védőfóliával:
Nem
DLP eco mini külső könyök 24x14 mm