Legrand - DLP eco mini külső könyök 40x40 mm (átmenetileg nem rendelhető) SN056855 - 638182
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Kivitel - búraforma
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381824
Sonepar cikkszám
SN056855
Gyártói cikkszám
638182
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638182
Magasság:
40 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
búraforma
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
DLP eco mini külső könyök 40x40 mm