Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - DLP eco mini külső könyök 50x20 mm SN056856 - 638162

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DLP eco mini külső könyök 50x20 mm SN056856

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 20 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

  • Kivitel - alsó rész és fedél

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245066381626

Sonepar cikkszám

SN056856

Gyártói cikkszám

638162

Gyártói típuskód

DLP eco mini 638162

Magasság:

20 mm

Szélesség:

50 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

90-90 °

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Védőfóliával:

Nem

DLP eco mini külső könyök 50x20 mm