Legrand - DLP eco mini külső könyök 60x20 mm SN056857 - 638172
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 60 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381725
Sonepar cikkszám
SN056857
Gyártói cikkszám
638172
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638172
Magasság:
20 mm
Szélesség:
60 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
DLP eco mini külső könyök 60x20 mm