Legrand - DLP eco mini T-elem 15x10 mm SN056867 - 638104
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Kivitel - alsó rész és fedél
Halogénmentes - Igen
Funkciótartásra alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381046
Sonepar cikkszám
SN056867
Gyártói cikkszám
638104
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638104
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
10 mm
Szélesség:
15 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
DLP eco mini T-elem 15x10 mm