Legrand - DLP eco mini T-elem 24x14 mm SN056871 - 638144
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 32 mm
Szín - fehér
Kimenő magasság - 16 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245066381442
Sonepar cikkszám
SN056871
Gyártói cikkszám
638144
Gyártói típuskód
DLP eco mini 638144
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
32 mm
Szín:
fehér
Kimenő magasság:
16 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
16 mm
Szélesség:
32 mm
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
DLP eco mini T-elem 24x14 mm